Rohová opěra 2000 mm

Artiklové číslo: 990361 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Výškové nastavení v rastru: 40
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškové nastavení v rastru 40 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 2 000 mm
Šířka profilu 40 mm
Hloubka profilu 40 mm
Adaptace polic 2-stranný
Druh produktu Rohová opěra

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990361 2000
EAN / GTIN 4062406115982
Číslo výrobce 990361 2000

Popis

Provedení:

Se závěsnými drážkami v rastru po 40 mm a plastovými krytkami na obou koncích.

Použití:

Pro rohový spoj.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku