Rohová opěra 1200 mm

Artiklové číslo: 990361 1200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Výškové nastavení v rastru: 40
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výškové nastavení v rastru 40 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 1 200 mm
Šířka profilu 40 mm
Hloubka profilu 40 mm
Adaptace polic 2-stranný
Druh produktu Rohová opěra

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990361 1200
EAN / GTIN 4062406115968
Číslo výrobce 990361 1200

Popis

Provedení:

Se závěsnými drážkami v rastru po 40 mm a plastovými krytkami na obou koncích.

Použití:

Pro rohový spoj.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku