{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 120 kg | |
Tloušťka police | 38 mm | |
Výškové nastavení v rastru | 40 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška regálů | 1 000 mm | |
Hloubka regálu | 500 mm | |
Šířka montážního rozměru základního regálu | 1 000 mm | |
Police šířka | 946 mm | |
Hloubka polic | 500 mm | |
Police šířka světlý rozměr | 900 mm | |
Počet polic | 3 | |
Počet profilových rámů | 2 | |
Maximální zatížení pole | 900 kg | |
Nástavba regálu | Základní regál | |
Způsob upevnění polic | Traverza | |
Druh produktu | Regál s policemi |
Katalogové číslo | 990211 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406113933 | |
Číslo výrobce | 990211 1000 |