Nástrčný základní regál, hloubka 500 mm, Výška: 1200mm

Artiklové číslo: 990211 1200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 120
  • Tloušťka police: 38
  • Výškové nastavení v rastru: 40
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 120 kg
Tloušťka police 38 mm
Výškové nastavení v rastru 40 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška regálů 1 200 mm
Hloubka regálu 500 mm
Šířka montážního rozměru základního regálu 1 000 mm
Police šířka 946 mm
Hloubka polic 500 mm
Police šířka světlý rozměr 900 mm
Počet polic 3
Počet profilových rámů 2
Maximální zatížení pole 900 kg
Nástavba regálu Základní regál
Způsob upevnění polic Traverza
Druh produktu Regál s policemi

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990211 1200
EAN / GTIN 4062406113940
Číslo výrobce 990211 1200

Popis

Provedení:

Stabilní sloupkové rámy z obdélníkových opěr (50×25×1,25mm) se závěsnými drážkami ve 40 mm rastru pro montáž traverz  / polic. Sloupkové rámy s plastovými koncovými krytkami. Sestavení se provádí zasouváním bez nářadí. Díky vysoké boční stabilitě nejsou nutné žádné diagonální výztuže pro stabilizaci. Police z pozinkovaného plechu.

Lakování:

Sloupkový rám antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Pár traverz vždy antracitová šedá RAL 7016.

Poznámka:

  • Regály s hloubkou 500 mm jsou rozměrově kompatibilní se skříněmi GridLine a lze je s nimi libovolně kombinovat.
  • Jednotlivé díly a příslušenství policových zásuvných regálů najdete pod č. 990271990370.
  • Pro zajištění stability regálů je při poměru výšky a hloubky větším než 4:1 nutné opatření pro zajištění proti převrácení.
  • Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku