{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | M | |
Záchytný objem | 40 l | |
Výška | 1 300 mm | |
Šířka | 1 050 mm | |
Hloubka | 450 mm | |
Pracovní výška | 870 mm | |
Připojení stlačeného vzduchu | DN 7,2 | |
Hmotnost | 90 kg | |
Druh produktu | Čisticí stanice |
Katalogové číslo | 986000 M | |
EAN / GTIN | 4045197866837 | |
Číslo výrobce | 986000 M |