Air Cleaning Point S

Artiklové číslo: 986000 S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ S
    Záchytný objem 20 l
    Výška 1 300 mm
    Šířka 570 mm
    Hloubka 450 mm
    Pracovní výška 870 mm
    Připojení stlačeného vzduchu DN 7,2
    Hmotnost 50 kg
    Druh produktu Čisticí stanice

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 986000 S
    EAN / GTIN 2050001786005
    Číslo výrobce 986000 S

    Popis

    Provedení:

    Stabilní a robustní plášť z ocelového plechu s pneumaticky poháněným vestavěným odsávacím systémem a sběrnou nádobou. Odsávání se ovládá pomocí nožního pedálu na přední straně. S válečky a posuvnou rukojetí na zadní straně pro snadnou přepravu.
    Pro provoz je nutná pouze dílenská přípojka stlačeného vzduchu.

    Použití:

    Pro snadné a čisté čištění obrobků a nástrojů pomocí stlačeného vzduchu. Prach, třísky, oleje a kapaliny se odsají a zachytí ve sběrné nádobě.

    Rozsah dodávky:

    Včetně pneumatické pistole GARANT č. 080123 vel. AIR, hadice a držáku Easyfix na pneumatické pistole č. 955750 vel. 1, plastový box Easyfix č. 955790 vel. 74.

    Lakování:

    Antracitová RAL 7016.

    Poznámka:

    Náhradní filtrační vložku najdete pod č. 986001 na www. hoffmann-group.com

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku