Záchytná vana na 200 l sudy lakovaná, s mřížovým roštem 4X200/L

Artiklové číslo: 981285 4X200/L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet sudů×obsah sudu (l) / typ Cena za kus bez DPH
  • Tloušťka materiálu: 3
  • Volba barev: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Skladování: Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování leptavých látek zakázáno; Skladování hořlavých látek povoleno

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 3 mm
Volba barev RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladování Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování leptavých látek zakázáno; Skladování hořlavých látek povoleno
Záchytný objem 222 l
Obsah sudu 200 l
Výška 250 mm
Šířka 2 400 mm
Hloubka 800 mm
Skladová kapacita sudů 200 litrů 4
Počet sudů 4
Plošné zatížení 1 000 kg/m2
Skladování sudů v řadě ano
Hmotnost 124 kg
Druh produktu Záchytná vana

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 981285 4X200/L
EAN / GTIN 2050001937605

Popis

Provedení:

Z 3 mm ocelového plechu. Výška pro podjetí 100 mm.
S pozinkovaným mřížovým roštem.

Použití:

Pro bezpečné ukládání a plnění 200 l sudů a malých obalových jednotek. Pro zápalné tekutiny kategorií GHS 1 – 3 i tekutiny ohrožující vodu kategorií GHS 1 – 4.

Norma:

Prohlášení o shodě podle seznamu stavebních předpisů v souladu se směrnicí StawaR. (směrnice o ocelových vanách)

Lakování:

Standardně světle modrá RAL 5012.

Poznámka:

Kozlíky na sudy o objemu 200 l najdete pod č. 981480 a 981490.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku