{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 3 mm | |
Volba barev | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Skladování | Skladování třída ohrožení vody 1-3; Skladování škodlivých látek pro životní prostředí; Skladování leptavých látek zakázáno; Skladování hořlavých látek povoleno | |
Záchytný objem | 202 l | |
Obsah sudu | 200 l | |
Výška | 275 mm | |
Šířka | 1 800 mm | |
Hloubka | 800 mm | |
Skladová kapacita sudů 200 litrů | 3 | |
Počet sudů | 3 | |
Plošné zatížení | 1 000 kg/m2 | |
Skladování sudů v řadě | ano | |
Hmotnost | 86 kg | |
Druh produktu | Záchytná vana |
Katalogové číslo | 981285 3X200/L | |
EAN / GTIN | 2050001937582 | |
Výrobce | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |