{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výškové nastavení v rastru | 32 mm | |
Odolnost vůči ohni | 90 min | |
Výška | 1 968 mm | |
Šířka | 596 mm | |
Hloubka | 616 mm | |
Užitná výška | 1 742 mm | |
Užitná šířka | 450 mm | |
Užitná hloubka | 524 mm | |
Počet polic | 3 | |
Nosnost police | 75 kg | |
Počet vložek z děrovaného plechu | 1 | |
Počet záchytných van | 1 | |
Objemná podlahová záchytná vana | 22 l | |
Hmotnost | 278 kg | |
Druh produktu | Bezpečnostní skříňka |
Katalogové číslo | 981025 600 | |
EAN / GTIN | 2050001769237 | |
Číslo výrobce | 30228-XXX-30249 |