{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výškové nastavení v rastru | 32 mm | |
Odolnost vůči ohni | 90 min | |
Výška | 1 968 mm | |
Šířka | 1 196 mm | |
Hloubka | 616 mm | |
Užitná výška | 1 742 mm | |
Užitná šířka | 1 050 mm | |
Užitná hloubka | 524 mm | |
Počet polic | 3 | |
Nosnost police | 75 kg | |
Počet vložek z děrovaného plechu | 1 | |
Počet záchytných van | 1 | |
Objemná podlahová záchytná vana | 33 l | |
Hmotnost | 453 kg | |
Druh produktu | Bezpečnostní skříňka |
Katalogové číslo | 981025 1200 | |
EAN / GTIN | 2050001771957 | |
Číslo výrobce | 30116-XXX-30127 | |
Výrobce | asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com |