Provedení:
Výsuvy jsou vedeny po podlaze a opatřeny centrálním zamykáním (využitelným jako nouzové odemčení). Rámy výsuvů pozinkované v ohni jsou z čelní strany děrované s rastrem 37 mm, pro uložení nosičů nástrojů, lišty nosičů, policových van a děrovaných plechů. Vertikální výsuvy jsou opatřeny pojistkou proti vytažení více výsuvů najednou. Výsuvy se otevírají automaticky. Tak lze zaručit rychlý přístup k nástrojům.
- Skladování přednastavených nástrojů.
- Jen ve spojení se systémem Tool24 Smartline Master Unit.
- Lze objednat 14 různých konfigurací (různé upínače SK, VDI, C, HSK).
- Včetně 24 nosných lišt.
- Upínače vhodné pro nosiče nástrojů, nosné lišty, policové vany a děrované plechy.
- Nosnost při rozložení do plochy na jeden výsuv: 600 kg.
- Maximální zatížení vertikální skříně: 2 400 kg.
- Zamykací systém pro nouzové odemčení.
Použití:
Automatický systém pro výdej zboží pro skladování a správu nástrojů a C-artiklů.
Lakování:
Korpus světle šedá RAL 7035, výsuvy antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Vertikální skříně mají vyšší požadavky na kvalitu podkladu, protože výsuvy běží přímo na podlaze! Ze strany zákazníka musí být bezpodmínečně splněny tyto požadavky na místo instalace:
- Rovinná tolerance podle DIN 18202 pro plošné hotové podlahy.
- Pravoúhlost maximálně 2 milimetry na 1 metr měřené délky.
- Podklad musí mít dostatečnou nosnost.
- Hladký podklad.
Systémy jsou připravené pro upevnění na podlahu resp. upevnění na stěnu a musí být bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.
Tyto vertikální skříně mohou být provozovány jen ve spojení se systémem Tool24 Smartline Master Unit č.
979001 S11M nebo č.
979001 S11M-EN, systémem Tool24 PickOne Master Unit č.
979201 DE nebo č.
979211 EN a také systémem Tool24 Locker Master Unit č.
979300 DE nebo č.
979310 EN.