Tool24 Smartline – vertikální skříň s osazením upínači nástrojů, Pro nástrojové držáky: C6

Artiklové číslo: 979101 C6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za kus bez DPH
  • Nosnost vertikálního výsuvu: 600
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 2 400
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Cylindrický zámek: modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost vertikálního výsuvu 600 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní 2 400 kg
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Řada Tool24 Smartline
Výška 2 000 mm
Šířka 717 mm
Hloubka 750 mm
Šířka vertikálního výsuvu zásuvky 155 mm
Užitná výška vertikálního výsuvu 1 750 mm
Počet výsuvů 4
Počet nosičů nářadí č. 970130 24
Počet uložení nástrojů 120
Osová vzdálenost A 142 mm
Hmotnost 320 kg
Druh produktu Systém pro výdej zboží

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 979101 C6
EAN / GTIN 4062406134037
Číslo výrobce 979101 C6

Popis

Provedení:

Výsuvy jsou vedeny po podlaze a opatřeny centrálním zamykáním (využitelným jako nouzové odemčení). Rámy výsuvů pozinkované v ohni jsou z čelní strany děrované s rastrem 37 mm, pro uložení nosičů nástrojů, lišty nosičů, policových van a děrovaných plechů. Vertikální výsuvy jsou opatřeny pojistkou proti vytažení více výsuvů najednou. Výsuvy se otevírají automaticky. Tak lze zaručit rychlý přístup k nástrojům.
  • Skladování přednastavených nástrojů.
  • Jen ve spojení se systémem Tool24 Smartline Master Unit.
  • Lze objednat 14 různých konfigurací (různé upínače SK, VDI, C, HSK).
  • Včetně 24 nosných lišt.
  • Upínače vhodné pro nosiče nástrojů, nosné lišty, policové vany a děrované plechy.
  • Nosnost při rozložení do plochy na jeden výsuv: 600 kg.
  • Maximální zatížení vertikální skříně: 2 400 kg.
  • Zamykací systém pro nouzové odemčení.

Použití:

Automatický systém pro výdej zboží pro skladování a správu nástrojů a C-artiklů.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, výsuvy antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vertikální skříně mají vyšší požadavky na kvalitu podkladu, protože výsuvy běží přímo na podlaze! Ze strany zákazníka musí být bezpodmínečně splněny tyto požadavky na místo instalace:
  • Rovinná tolerance podle DIN 18202 pro plošné hotové podlahy.
  • Pravoúhlost maximálně 2 milimetry na 1 metr měřené délky.
  • Podklad musí mít dostatečnou nosnost.
  • Hladký podklad.
Systémy jsou připravené pro upevnění na podlahu resp. upevnění na stěnu a musí být bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.
Tyto vertikální skříně mohou být provozovány jen ve spojení se systémem Tool24 Smartline Master Unit č. 979001 S11M nebo č. 979001 S11M-EN, systémem Tool24 PickOne Master Unit č. 979201 DE nebo č. 979211 EN a také systémem Tool24 Locker Master Unit č. 979300 DE nebo č. 979310 EN.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku