Čtečka RFID, Typ: 20

Artiklové číslo: 979041 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 270 g
Druh produktu Technika RFID

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 979041 20
EAN / GTIN 2050002019607

Popis

Provedení:

Čtečka RFID umožňuje identifikaci uživatelů systému pomocí stávajících přístupových karet nebo čipů a tím se bezproblémově integruje do stávající infrastruktury. Podporovány jsou například technologie založené na LEGIC nebo MIFARE.

Vhodné pro:

GARANT Locker a PickOne

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku