• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Čtečka RFID, Typ: 10

Artiklové číslo: 979041 10
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hmotnost 160 g
Druh produktu Technika RFID

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 979041 10
EAN / GTIN 2050002067660
Manufacturer Storetec Systems GmbH, Trientlgasse 45, 6020 INNSBRUCK, Österreich, www.storetec-systems.at

Popis

Provedení:

Čtečka RFID umožňuje identifikaci uživatelů systému pomocí stávajících přístupových karet nebo čipů a tím se bezproblémově integruje do stávající infrastruktury. Podporovány jsou například technologie založené na LEGIC nebo MIFARE.

Vhodné pro:

GARANT Smartline a HOLEX 24seven

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku