{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 75 kg | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Typ | Rozšiřovací skříň kompletní | |
Řada | Tool24 Smartline | |
Úložná plocha | 4,8 m2 | |
Výška | 1 390 mm | |
Šířka | 717 mm | |
Hloubka | 750 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 612 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 612 mm | |
Počet zásuvek | 13 | |
Rozdělení uvnitř zásuvky | 36×36 E | |
Hmotnost | 246 kg | |
Druh produktu | Systém pro výdej zboží |
Katalogové číslo | 979001 S13 | |
EAN / GTIN | 4062406133924 | |
Číslo výrobce | 979001 S13 |