Skříňový systém Tool24 Smartline včetně dělicího materiálu S11M

Artiklové číslo: 979001 S11M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Rozhraní: Hoffmann Group Connected

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rozhraní Hoffmann Group Connected
Typ Základna hlavní skříň kompletní
Řada Tool24 Smartline; Tool24 Smartline; Hoffmann Group Connected
Úložná plocha 4 m2
Výška 1 390 mm
Šířka 717 mm
Hloubka 750 mm
Užitná šířka zásuvek 612 mm
Užitná hloubka zásuvek 612 mm
Počet zásuvek 11
Rozdělení uvnitř zásuvky 36×36 E
Hmotnost 249 kg
Druh produktu Systém pro výdej zboží

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 979001 S11M
EAN / GTIN 4062406133801
Číslo výrobce 979001 S11M

Popis

Provedení:

Flexibilní systém pro výdej zboží pro skladování, výdej a správu obráběcích a montážních nástrojů, měřících prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a řady artiklů spotřebního materiálu. Master systém lze rozšiřovat o další rozšiřující systémy libovolných variant hardwaru Tool24 a tyto kombinovat. Díky individuálně objednávaným softwarovým balíčkům jsou systémy přesně přizpůsobeny vašim požadavkům.
Korpus a zásuvky z ocelového plechu s tloušťkou 1 mm. Podstavec pro zdvižné vozíky z ocelového plechu s tloušťkou 1,75 mm. Odkládací deska z bambusu.
Tato položka je kompatibilní se softwarovým řešením Hoffmann Group Connected.

Výhoda:

Hoffmann Group Connected

S tímto výrobkem získáváte modul pro vaši digitálně propojenou výrobu. V součinnosti s příslušným softwarovým modulem je možné zvýšit produktivitu.

Použití:

Automatický systém pro výdej zboží pro skladování a správu nástrojů a C-artiklů.

Obsah:

Dělicí materiál: 10× č. 960310 vel. 4+18; 1× č. 960330 vel. 3+14

Osazení:

Počet zásuvek × výška čela zásuvky: 1 technická zásuvka
10×75 mm; 1×150 mm

Rozsah dodávky:

Hlavní systém: Skříň pro výdej zboží s 11 zásuvkami 36×36 E, dotyková obrazovka, čtečka čárových kódů, PC včetně softwarového balíku BASIC a organizéry.

Rozsah dodávky:

Dotyková obrazovka 22 palců; čtečka čárových kódů; PC včetně softwarového balíku BASIC

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku