Prezentační projektor na dokumenty mobilní A1

Artiklové číslo: 974830 A1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 1 945 mm
Dosah ramene 1 035 mm
Užitná délka výkyvného ramene 917 mm
Počet ramen držáků výkresů 2
Počet magnetických klipsů 6
Maximálně vhodné pro formát papíru A1
Hmotnost 5,4 kg
Druh produktu Držák na výkresy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 974830 A1
EAN / GTIN 4062406198091

Popis

Provedení:

Držák výkresů s výkyvnými rameny z hliníku. Výkyvná ramena lze pomocí integrované brzdy libovolně výškově nastavovat. Úsporné uložení odklopením výklopných ramen. Rychlé a snadné pohybování hliníkové podnože pomocí koleček a praktické rukojeti z plastu. Rozšiřitelné až na 6 ramen.

Použití:

Pro střídaná místa použití. K rychlému uchycení plánů, montážních plánů, výkresů, plakátů a informací. Možné jsou jak malé formáty, tak i formáty velké.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly