Magnetický klips v sadě po 5 ks, Typ: 1

Artiklové číslo: 974880 1
Nastavit cenu 5 ks (CZK 150,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
176 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 45 mm
Šířka 60 mm
Druh produktu Držák na výkresy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974880 1
EAN / GTIN 4062406198152
Číslo výrobce 974880 1
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastový magnetický klips se zalisovaným neodymovým magnetem.

Vhodné pro:

Prezentační projektor na dokumenty č. 974830, rameno prezentačního projektoru č. 974835, držák výkresů k upevnění na stěnu č. 974840, držák výkresů k upevnění na děrovanou stěnu Easyfix č. 955645 a 955650 a držák výkresů na pracovní desku č. 928740.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku