Dílenský plánovač 720 mm

Artiklové číslo: 974600 720
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška 720 mm
    Šířka 1 490 mm
    Hloubka 105 mm
    Hmotnost 35 kg
    Druh produktu Dílenský plánovač

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 974600 720
    EAN / GTIN 2050002053731
    Číslo výrobce 8310722

    Popis

    Provedení:

    Stabilní systém plánovací tabule s 55mm pohledovým rámem antracitové barvy a s otevřenými dráhami pro upevnění desek na zakázkové listy č. 974602 ve formátu A4 na výšku. Záhlaví obsahuje pruhy organizérů s popisky „Name“ („Jméno“), rozdělením času od 7 – 17 h a „Endkontrolle“ („Výstupní kontrola“) a poskytuje přehled o aktuálních procesech. Na poptávku lze záhlaví dodat i v anglickém, španělském, francouzském, italském a holandském jazyce. Jmenovky, které lze připojit z boku, rovněž podporují přehlednost a umožňují optimální přiřazení.
    6 plošek.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku