Desky na zakázkové listy Sada 5-dílná RED

Artiklové číslo: 974602 RED
Nastavit cenu 5 ks (CZK 163,40 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška 313 mm
    Šířka 224 mm
    Barva červená
    Druh produktu Desky na zakázkové lišty

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 974602 RED
    EAN / GTIN 2050002016675
    Číslo výrobce 8350375

    Popis

    Provedení:

    Stabilní provedení z plastu, zesílené kartonem. S průhlednými deskami s uzávěrem na suchý zip a kapsou na klíče na zadní straně. Se 2 otvory a připevněnou šňůrkou k zavěšení. Tyto otvory jsou vhodné i pro připevnění kroužku na klíče. Ideální pro použití v dílenském plánovači.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku