ESD pracovní otočná židle, látkový sedák, s kolečky, nízká ESD

Artiklové číslo: 972650 ESD
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Nosnost židle: 120
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost židle 120 kg
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Provedení s kolečky
Šířka sedáku 470 mm
Hloubka sedáku 450 mm
Výška opěradla 600 mm
Rozsah výškového nastavení 480 mm - 630 mm
Rozsah přestavení hloubky sedáku 40 mm
Rozsah nastavení opěradel 60 mm
Barva materiál sedáku antracit
Druh produktu Otočná pracovní židle

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972650 ESD
EAN / GTIN 4062406198169
Číslo výrobce 972650 ESD

Popis

Provedení:

Ergonomická pracovní otočná židle se synchronní mechanikou. Sedák a opěradlo z ESD vodivého speciálního materiálu. Brání statickému nabíjení. Vodivý 5ramenný hliníkový kříž podnože. Vysoká bezpečnost díky použití sady 5 koleček/kluzáků ESD.
Volný prostor pro pohyb rukou díky vysokému a úzkému opěradlu.

Použití:

Pro bezpečnou a kontrolovanou práci se součástmi a zařízeními, která jsou choulostivá na ESD. Zamezuje poškození elektronických součástek kvůli nekontrolovanému elektrickému výboji.

Norma:

Vodivost dle DIN 61340-5-1.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku