ESD opěrka pro nohy 1

Artiklové číslo: 972570 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Výška 120 mm
Šířka 540 mm
Hloubka 350 mm
Barva černá
Hmotnost 2 kg
Druh produktu Opěrka pro nohy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972570 1
EAN / GTIN 4057989097091
Číslo výrobce C-212 9709

Popis

Provedení:

Volně stojící opěrka pro nohy s 3násobně výškově nastavitelnou podnoží. Výškové nastavení na 6, 9 a 12 cm. Úhel sklonu lze variabilně plynule nastavovat.
Rýhovaný a protiskluzový povrch.
Z objemově vodivého černého plastu.
Svodový odpor cca 103 Ω.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku