{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Nosnost zásuvek / výsuvných den | 50 kg | |
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) | 100 % | |
Výsuv zásuvky | Blokování výsuvu | |
Užitná plocha zásuvek v G | 20×24 | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Výška | 800 mm | |
Šířka | 600 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Užitná výška | 700 mm | |
Užitná šířka zásuvek | 500 mm | |
Užitná hloubka zásuvek | 600 mm | |
Užitná šířka zásuvky v G | 20 | |
Užitná hloubka zásuvek v G | 24 | |
Hmotnost | 113 kg | |
Druh produktu | Skříň na nářadí |
Katalogové číslo | 972420 800/7 | |
EAN / GTIN | 4062406166847 | |
Číslo výrobce | 972420 800/7 |