ESD modul pro energii a média, Druh modulu: IT250V/2

Artiklové číslo: 972220 IT250V/2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Druh modulu Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,5 mm
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Dělicí jednotka 2E
Popis 2 zásuvky Schuko se sklopným víčkem
Vstup typu zástrčky Zásuvný systém GST
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý proud 16 A
Typ proudu AC
Vypínač ne
Počet zásuvek typ L 2
Zásuvka typ L
Druh produktu Energetický modul

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972220 IT250V/2
EAN / GTIN 4062406167714
Číslo výrobce 972220 IT250V/2

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu v modulárním provedení. Všechny energetické součásti s kabelem a konektorem.
Zásuvný princip plug and play. Moduly vedoucí elektrický proud jsou předem připraveny s připojovacím kabelem a 3pólovou zástrčkou č. 928491 vel. 3 k přímému připojení k rozvodnému bloku. Modul 928470 vel. CEE400/5 je předem připraven s připojovacím kabelem a 5pólovou zástrčkou č. 928491 vel. 5.
Všechny moduly pro napájení energií jsou dimenzovány jako zásuvky s ochranným kontaktem (SchuKo) a odpovídají třídě ochrany I.

Popis:

Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):
  • Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
  • Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.
  • Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
  • Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
    3 × 1,5 mm2 při střídavém proudu (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE)
  • Třída ochrany 1
  • Typ ochrany IP 20.

Použití:

Dále jsou uvedena provedení našich zásuvek s příslušným typem konektoru. Použití v jiných zemích je možné zjistit podle typu konektoru.
Německo / DE: Typ F
Švýcarsko / CH: Typ J
Itálie / IT: Typ L
Francie / FR: Typ E
Česká republika / CZ: Typ E
Velká Británie / GB: Typ G
Dánsko / DK: Typ K
USA / US: Typ B

Vhodné pro:

Č. 972200972203.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • U individuálního osazení moduly je třeba dbát na to, aby nebyl překročen maximální počet dělících jednotek lišt pro energie.
  • Č. výrobku. 972220 vel. US110V/1 a US110V/2 se smějí montovat společně pouze s těmito moduly: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Všechny plastové díly (např. odjímatelné kryty) jsou ESD nevodivé.
  • První zapojení i připojení konektorů a zásuvek k vedení smí provádět pouze odborní elektrikáři.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku