Provedení:
Z ocelového plechu v
modulárním provedení. Všechny energetické součásti
s kabelem a
konektorem.Zásuvný princip plug and play. Moduly vedoucí elektrický proud jsou předem připraveny s připojovacím kabelem a 3pólovou zástrčkou č.
928491 vel. 3 k přímému připojení k rozvodnému bloku. Modul
928470 vel. CEE400/5 je předem připraven s připojovacím kabelem a 5pólovou zástrčkou č.
928491 vel. 5.
Popis:
Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):- Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
- Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.
- Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
- Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
3 × 1,5 mm2 při střídavém proudu (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE) - Třída ochrany 1
- Typ ochrany IP 20.
Použití:
Dále jsou uvedena provedení našich zásuvek s příslušným typem konektoru. Použití v jiných zemích je možné zjistit podle typu konektoru.
Německo / DE: Typ F
Švýcarsko / CH: Typ J
Itálie / IT: Typ L
Francie / FR: Typ E
Česká republika / CZ: Typ E
Velká Británie / GB: Typ G
Dánsko / DK: Typ K
USA / US: Typ B
Vhodné pro:
Lakování:
Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.
Poznámka:
- U individuálního osazení moduly je třeba dbát na to, aby nebyl překročen maximální počet dělících jednotek lišt pro energie.
- Č. výrobku. 972220 vel. US110V/1 a US110V/2 se smějí montovat společně pouze s těmito moduly: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
- Všechny plastové díly (např. odjímatelné kryty) jsou ESD nevodivé.
- První zapojení i připojení konektorů a zásuvek k vedení smí provádět pouze odborní elektrikáři.