ESD lišta s boxy na drobné díly, Délka (mm) / počet boxů: 2000/13

Artiklové číslo: 972121 2000/13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) / počet boxů Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Provedení Multifix se skladovacím boxem
Vestavná výška 130 mm
Počet boxů 13
Typ boxu ECB4
Barva průhledných skladovacích boxů černá
Nosnost 50 kg
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972121 2000/13
EAN / GTIN 4062406329259
Číslo výrobce 972121 2000/13

Popis

Provedení:

Lišta z ocelového plechu. Na liště lze osadit lze různé zásobníky na drobné díly. Nosnost rozdělená na délku 50 kg.

Vhodné pro:

Montáž zavěšením do nosných sloupků ESD č. 972080 a na vozík na materiál ESD č. 972060 (pouze vel. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku