ESD odkládací police z ocelového plechu 1000

Artiklové číslo: 972062 1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro typ Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 20
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Tloušťka materiálu 1 mm
    Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 20 kg
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Výška 100 mm
    Užitná šířka 920 mm
    Užitná hloubka 610 mm
    Provedení police se zvýšenou hranou
    Hmotnost 9 kg
    Druh produktu Odkládací polička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 972062 1000
    EAN / GTIN 4062406167127
    Číslo výrobce 972062 1000

    Popis

    Provedení:

    Z robustního ocelového plechu. Nastavení na vozíku na materiál ESD v rastru po 100 mm, možnost nastavení sklonu 20°.

    Vhodné pro:

    Vozík na materiál ESD č. 972060.

    Lakování:

    Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

    Poznámka:

    Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku