{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
Výškové nastavení v rastru | 50 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Výška | 1 300 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 700 mm | |
Užitná výška | 970 mm | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
Počet řiditelných koleček bez brzdy | 2 | |
Maximální nosnost | 200 kg | |
Hmotnost | 32 kg | |
Druh produktu | Vozík na materiál |
Katalogové číslo | 972060 1300 | |
EAN / GTIN | 4062406167103 | |
Číslo výrobce | 972060 1300 |