{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Užitná plocha zásuvek v G | 12×20 | |
Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G | 12×20G | |
Výška | 500 mm | |
Šířka | 400 mm | |
Hloubka | 650 mm | |
Šířka v G | 12 | |
Hloubka v G | 20 | |
Užitná výška | 425 mm | |
Provedení | pro individuální osazení | |
Zamykací elektronický systém – přestavitelný | ano | |
Hmotnost | 13 kg | |
Druh produktu | Korpus skříně na nářadí |
Katalogové číslo | 972030 500 | |
EAN / GTIN | 4062406769741 | |
Číslo výrobce | 972030 500 |