Zásuvka ESD 150 mm

Artiklové číslo: 972035 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška čela zásuvky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost zásuvek / výsuvných den: 75
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Užitná plocha zásuvek v G: 12×20
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Nosnost zásuvek / výsuvných den 75 kg
    Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
    Užitná plocha zásuvek v G 12×20
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v  G 12×20G
    Výška čela 150 mm
    Užitná výška 125 mm
    Užitná šířka 300 mm
    Užitná hloubka 500 mm
    Užitná šířka v G 12
    Užitná hloubka v G 20
    S otvíráním jednotlivých zásuvek ne
    Druh produktu Zásuvka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 972035 150
    EAN / GTIN 4062406769802
    Číslo výrobce 972035 150

    Popis

    Provedení:

    100% plně výsuvné zásuvky se stabilní ocelovou konstrukcí, s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Hliníkové úchytky. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

    Vhodné pro:

    Všechny korpusy skříně ESD 16G.

    Lakování:

    Zásuvkový korpus a čelo světle šedá podobná RAL 7035, opatřeno práškově nanášeným lakem ESD.

    Poznámka:

    Pro každý korpus je možná pouze jedna zásuvka s výškou čela 50 mm, pouze v poloze zcela nahoře.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku