Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů 40G HSK40

Artiklové číslo: 971570 HSK40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 150
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 150 kg
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 54 mm
Hloubka 135 mm
Počet uložení nástrojů 22
Osová vzdálenost A 63 mm
Pro nástrojové držáky HSK 40
Druh produktu Systém nosičů CNC

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 971570 HSK40
EAN / GTIN 4062406165420
Číslo výrobce 971570 HSK40

Popis

Vhodné pro:

Montáž na závěsné lišty č. 971525.
Šířka skříně / šířka oddílu 40G (skříně se šířkou 80G mají 2 oddíly, každý po 40G).

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku