Závěsné lišty pro příčný nosník, pár 28

Artiklové číslo: 971525 28
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

vhodné pro hloubku skříně v G Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Maximální počet příčných nosníků 4
Nosnost 200 kg
Druh produktu Systém nosičů CNC

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 971525 28
EAN / GTIN 4062406165161
Číslo výrobce 971525 28

Popis

Provedení:

Pro zavěšování do skříní, nakloněno o cca 16 % dopředu.

Vhodné pro:

GridLine Skříně s hloubkami 28G.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku