{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 150 kg | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 54 mm | |
Hloubka | 135 mm | |
Počet uložení nástrojů | 11 | |
Osová vzdálenost A | 76 mm | |
Pro nástrojové držáky | SK 40 | |
Druh produktu | Systém nosičů CNC |
Katalogové číslo | 971560 SK40 | |
EAN / GTIN | 4062406165185 | |
Číslo výrobce | 971560 SK40 |