Nosič nástrojů Tool-UNIT, Pro nástrojové držáky: VDI40

Artiklové číslo: 971000 VDI40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
447 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 130 mm
Šířka 240 mm
Hloubka 148 mm
Počet uložení nástrojů 4
Osová vzdálenost A 68 mm
Pro nástrojové držáky VDI 40
Nosnost 20 kg
Materiál Polypropylen
Druh produktu Systém nosičů CNC

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 971000 VDI40
EAN / GTIN 4045197490223
Číslo výrobce 971000 VDI40

Popis

Provedení:

Nosič nářadí z polypropylenu, odolného vůči opotřebení, s upínáním pro nástrojové stopky. Nosič nástrojů lze používat jako jednotlivý díl pro přepravu a skladování, je však také vhodný jako flexibilní součást přepravních vozíků, CNC skříní, CNC regálů a jako nosná lišta UNIT.

Použití:

Pro zavěšení do nosné lišty č. 970110, 970668 a 971270, skříní CNC č. 971201 a 971203 a lišty Multifix č. 928201, 943170 a 955340 (nevhodné pro č. 955350).

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku