Nosič nástrojů Tool-UNIT C8

Artiklové číslo: 971000 C8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
223 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška 130 mm
    Šířka 240 mm
    Hloubka 148 mm
    Počet uložení nástrojů 2
    Osová vzdálenost A 105 mm
    Pro nástrojové držáky C8
    Nosnost 20 kg
    Druh produktu Systém nosičů CNC

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 971000 C8
    EAN / GTIN 4062406075040
    Číslo výrobce 971000 C8

    Popis

    Provedení:

    Nosič nářadí z polypropylenu, odolného vůči opotřebení, s upínáním pro nástrojové stopky. Nosič nástrojů lze používat jako jednotlivý díl pro přepravu a skladování, je však také vhodný jako flexibilní součást přepravních vozíků, CNC skříní, CNC regálů a jako nosná lišta UNIT.

    Použití:

    Pro zavěšení do nosné lišty č. 970110, 970668 a 971270, skříní CNC č. 971201 a 971203 a lišty Multifix č. 928201, 943170 a 955340 (nevhodné pro č. 955350).

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku