CNC pracovní stůl s korpusem skříně 24G + 30G 2000 mm

Artiklové číslo: 970615 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
2000
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Výška pracovního stolu: 850
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 1 000
  • Tloušťka desky: 50
  • Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv): 100
  • Výsuv zásuvky: Blokování výsuvu

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1 mm
Výška pracovního stolu 850 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 1 000 kg
Tloušťka desky 50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv) 100 %
Výsuv zásuvky Blokování výsuvu
Cylindrický zámek modulární nástrčná vložka
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 850 mm
Pracovní deska délka 2 000 mm
Pracovní deska hloubka 750 mm
Pracovní deska tloušťka 50 mm
Výška zásuvkové skříňky 800 mm
Hloubka zásuvkové skříňky 700 mm
Šířka zásuvkové skříňky vlevo 600 mm
Šířka zásuvkové skříňky vpravo 750 mm
Užitná hloubka zásuvek 600 mm
Užitná šířka zásuvek (skříňka vlevo) 500 mm
Užitná šířka zásuvek (skříňka vpravo) 650 mm
Užitná hloubka zásuvek v G 24
Užitná šířka zásuvek v G (plášť vlevo) 20
Užitná šířka zásuvek v G (plášť vpravo) 26
Hmotnost 270 kg
Druh produktu CNC pracovní stůl

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 970615 2000
EAN / GTIN 4062406163389

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Skříň zásuvek ve velikosti 24G a 30G s centrálním zamykáním zámkem s cylindrickou vložkou. Zásuvky se 100% výsuvem s vysouvací mechanikou. S bambusovou pracovní deskou.
Nosnost zásuvek skříňky 24G: 75 kg.
Nosnost zásuvek korpusu skříně 30G: 200 kg.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Poznámka:

Ke skladování nástrojů potřebujete zásuvkovou vložku č. 970705.
Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly