Prázdné vložky z tvrzené pěny, pro upínače nástrojů ER11

Artiklové číslo: 970722 ER11
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

pro upínací kleštiny Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 6×8

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
    Míra naplnění zásuvky v G 6×8
    Šířka 150 mm
    Hloubka 200 mm
    Šířka v G 6
    Hloubka v G 8
    Počet uložení nástrojů 36
    Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 970722 ER11
    EAN / GTIN 4062406180805
    Číslo výrobce 970722 ER11

    Popis

    Provedení:

    Dvoubarevná vložka z tvrzené pěny PE (antracitová / šedá, prázdná) s vyfrézováním pro individuální osazení kleštinami. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá.
    Maximální počet ložných míst, ideální pro výdej maloobjemových artiklů jako např. vyměnitelných břitových destiček.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku