{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 327 mm | |
Šířka | 500 mm | |
Hloubka | 550 mm | |
Počet nosičů nářadí | 3 | |
Počet uložení nástrojů | 36 | |
Osová vzdálenost A | 69 mm | |
Pro nástrojové držáky | VDI 30 | |
Oblast použití | CNC pracovní stůl | |
Druh produktu | Podstavec pro uložení nástrojů |
Katalogové číslo | 970505 VDI30 | |
EAN / GTIN | 4045197489524 | |
Číslo výrobce | 970505 VDI30 |