Podstavec pro uložení nástrojů, Šířka 500 mm, Pro nástrojové držáky: 0

Artiklové číslo: 970505 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 327 mm
Šířka 500 mm
Hloubka 550 mm
Oblast použití CNC pracovní stůl
Druh produktu Podstavec pro uložení nástrojů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 970505 0
EAN / GTIN 4045197489623
Číslo výrobce 970505 0

Popis

Provedení:

Boční strany je možné individuálně osadit nosnou lištou č. 970110 a nosičem nářadí. Moduly lze instalovat vodorovně nebo šikmo.
Boční díly s příčkami; pro individuální osazení.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Uložení VDI 20 se hodí i pro lisovací nástroje Trumpf.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku