{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 1 200 mm | |
Šířka | 500 mm | |
Hloubka | 800 mm | |
Šířka půdorysné plochy | 500 mm | |
Hloubka půdorysné plochy | 800 mm | |
Užitná šířka | 452 mm | |
Počet pevných koleček bez brzdy | 2 | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
⌀ koleček | 160 mm | |
Počet nosných lišt (na každé straně) | 2 | |
Počet nosičů nářadí (na každé straně) | 4 | |
Maximální nosnost | 400 kg | |
Materiál kolečka | PU | |
Druh produktu | CNC transportní vozík |
Katalogové číslo | 970041 452 | |
EAN / GTIN | 4062406162696 | |
Číslo výrobce | 970041 452 |