Nosič nástrojů s uložením pro nástroje VDI40

Artiklové číslo: 970125 VDI40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za kus bez DPH
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hloubka 150 mm
Stranová velikost rámu 37 mm
Počet uložení nástrojů 9
Osová vzdálenost A 85 mm
Pro nástrojové držáky VDI 40
Druh produktu Nosič nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 970125 VDI40
EAN / GTIN 4045197489470
Číslo výrobce 970125 VDI40

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu s uložením nástrojů GARANT z plastu. Vestavba možná s úhlem sklonu 0° / 20° / 45°.

Vhodné pro:

Šířka 452 mm:
Systémový přepravní vozík č. 970011; 970016 vždy ve vel. 452/A; CNC transportní vozík č. 970041; 970046 vždy ve vel. 452; podstavec pro uložení č. 970505 vel. 0.
Šířka 627 mm:
Systémový přepravní vozík č. 970011; 970016 vždy ve vel. 627/A; 627/B; CNC přepravní vozík č. 970041; 970046 vždy ve vel. 627.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Uložení VDI 20 se hodí i pro lisovací nástroje Trumpf.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku