Pár magnetických svěrákových čelistí polyuretanové, rýhované 150 mm

Artiklové číslo: 967728 150
Nastavit cenu 2 ks (CZK 582,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 150 mm
Způsob upevnění Trvalý magnet
Typ upínací plochy jemné rýhování
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967728 150
EAN / GTIN 4045197974655
Číslo výrobce 967728 150

Popis

Provedení:

Svěrákové čelisti, výkovek z hliníku. S integrovaným trvalým magnetem, vhodný pro všechny svěráky s příslušnou šířkou čelistí. Díky velké magnetické ploše jedinečná přídržná síla.
Upínací plochy z polyuretanu (pružné tzn. bez trvalé deformace), upínací plochy s jemným rýhováním.

Vhodné pro:

Všechny typy svěráků.

Poznámka:

Nové provedení s 50% větší přídržnou silou.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku