Pár magnetických svěrákových čelistí polyuretanové, rýhované, Šířka čelistí: 100mm

Artiklové číslo: 967728 100
Nastavit cenu 2 ks (CZK 389,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 100 mm
Způsob upevnění Trvalý magnet
Typ upínací plochy jemné rýhování
Materiál Polyuretan
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 967728 100
EAN / GTIN 4045197974617
Číslo výrobce 967728 100
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Svěrákové čelisti, výkovek z hliníku. S integrovaným trvalým magnetem, vhodný pro všechny svěráky s příslušnou šířkou čelistí. Díky velké magnetické ploše jedinečná přídržná síla.
Upínací plochy z polyuretanu (pružné tzn. bez trvalé deformace), upínací plochy s jemným rýhováním.

Vhodné pro:

Všechny typy svěráků.

Poznámka:

Nové provedení s 50% větší přídržnou silou.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku