Paralelní svěrák „Heuer-Front“ s otočnou deskou a vyměnitelnými čelistmi 140 mm

Artiklové číslo: 967380 140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Heuer Front
Šířka čelistí 140 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Směr otevírání otevírání směrem dopředu
Materiál ocel, zápustkově kovaná
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967380 140
EAN / GTIN 2050002047778
Číslo výrobce 101 140 + 103 140

Popis

Provedení:

Kalený z oceli − zaručeně nerozbitný. Otevírání dopředu.
Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné vřeteno s dvouchodým lichoběžníkovým závitem pro rychlé otevírání a zavírání čelistí. Pozinkovaný vřetenový klíč s přinýtovanými pojistnými kroužky z oceli. Vřeteno a vodicí dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné oboustranné prizmatické vedení.
Se zesíleným kovadlinovým nástavcem pro srovnávání a pěchování.
Vsazené upínací čelisti, kalený povrch. Jedna strana rýhovaná, jedna strana hladká. Otočný a výměnný.
Otočná deska 360°, plynulé otočení a spolehlivá aretace v jakékoli poloze.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Kladívkový lak modrý, práškově nanášený lak.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku