Paralelní svěrák „Heuer-Front“, Šířka čelistí: 100mm

Artiklové číslo: 967350 100
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Heuer Front
Šířka čelistí 100 mm
Rozsah upnutí 125 mm
Hloubka upnutí 50 mm
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším ⌀ 16 mm - 30 mm
Vyměnitelné čelisti ne
Směr otevírání otevírání směrem dopředu
Materiál ocel, zápustkově kovaná
Hmotnost 4,5 kg
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967350 100
EAN / GTIN 2050002047631
Číslo výrobce 100 100

Popis

Provedení:

Kovaný z oceli − zaručeně nerozbitný.
Otevírání dopředu.
Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné vřeteno s dvouchodým lichoběžníkovým závitem pro rychlé otevírání a zavírání čelistí. Pozinkovaný vřetenový klíč s přinýtovanými pojistnými kroužky z oceli. Vřeteno a vodicí dráhy jsou chráněny proti znečištění. Nastavitelné oboustranné prizmatické vedení.
Se zesíleným kovadlinovým nástavcem pro srovnávání a pěchování.
Rýhované upínací čelisti s pečlivě kaleným povrchem, nevyměnitelné.

Rozsah dodávky:

Včetně upevňovacích šroubů pro montáž na pracovní stůl.

Lakování:

Kladívkový lak modrý, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967540.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku