{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Délka L | 2,01 m | |
Délka žebříku | 2,01 m | |
Pracovní výška cca | 3,5 m | |
Výška platformy | 1,4 m | |
Dolní, vnější šířka | 0,55 m | |
Výška nosníku | 50 mm | |
Provedení stupátka | Stupeň | |
Pochůznost | jednostranné | |
Hmotnost | 8 kg | |
Druh produktu | Dvojitý žebřík |
Katalogové číslo | 966500 6 | |
EAN / GTIN | 4045197741615 | |
Číslo výrobce | 966500 6 |