{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Délka L | 1,54 m | |
Délka žebříku | 1,54 m | |
Pracovní výška cca | 3 m | |
Výška platformy | 0,93 m | |
Dolní, vnější šířka | 0,49 m | |
Výška nosníku | 50 mm | |
Provedení stupátka | Stupeň | |
Pochůznost | Jednostranné | |
Hmotnost | 5,8 kg | |
Druh produktu | Dvojitý žebřík |
Katalogové číslo | 966500 4 | |
EAN / GTIN | 4045197741592 | |
Číslo výrobce | 966500 4 |