{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Výška plošiny bez zábradlí v rastru | 1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,83 m | |
Šířka platformy | 440 mm | |
Hloubka platformy | 665 mm | |
Délka výložníků (vysunuté) | 2,25 m | |
Šířka výložníků (vysunuté) | 1,8 m | |
Délka výložníků (zasunuté) | 0,81 m | |
Šířka výložníků (zasunuté) | 1,8 m | |
Počet otočných koleček | 2 | |
Počet stupňů včetně platformy | 7 | |
Madlo | 2 | |
Lišta ve výši kolen | ano | |
Pochůznost | jednostranný | |
Hmotnost | 34 kg | |
Norma | EN 131 | |
Princip obou volných rukou | ano | |
Bezpečný krok | ano | |
Druh produktu | Žebřík s plošinou |
Katalogové číslo | 966285 7 | |
EAN / GTIN | 4003866413263 | |
Číslo výrobce | 41326 |