{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Výška plošiny bez zábradlí v rastru | 0,81 / 1,08 / 1,34 m | |
Šířka platformy | 440 mm | |
Hloubka platformy | 665 mm | |
Délka výložníků (vysunuté) | 1 m | |
Šířka výložníků (vysunuté) | 1,45 m | |
Délka výložníků (zasunuté) | 1 m | |
Šířka výložníků (zasunuté) | 1,45 m | |
Počet otočných koleček | 2 | |
Počet stupňů včetně platformy | 5 | |
Madlo | 2 | |
Lišta ve výši kolen | ano | |
Pochůznost | jednostranný | |
Hmotnost | 28 kg | |
Norma | EN 131 | |
Princip obou volných rukou | ano | |
Bezpečný krok | ano | |
Druh produktu | Žebřík s plošinou |
Katalogové číslo | 966285 5 | |
EAN / GTIN | 4003866413256 | |
Číslo výrobce | 41325 |