Žebřík s plošinou 6

Artiklové číslo: 966272 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za kus bez DPH
  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
Pracovní výška cca 3,55 m
Výška plošiny bez zábradlí 1,55 m
Šířka platformy 380 mm
Hloubka platformy 390 mm
Dolní, vnější šířka 0,68 m
Hloubka příček / stupňů 80 mm
K dispozici je odkládací miska ano
Počet stupňů včetně platformy 6
Madlo 2
Zajištění v rozevřeném stavu 2 vysoce pevné perlonové popruhy
Pochůznost jednostranný
Hmotnost 14 kg
Norma EN 131
Princip obou volných rukou ano
Bezpečný krok ano
Druh produktu Žebřík s plošinou

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 966272 6
EAN / GTIN 4003866404773
Číslo výrobce 40477

Popis

Provedení:

80 mm hluboké stupně Safer Step pro zamezení sklouznutí v podélném i příčném směru jsou opatřeny gumovou vložkou. Velká pracovní plošina s povlakemz hliníkového rýhovaného plechu (380×390 mm). Praktická hliníková odkládací miska. Součástí dodávky jsou 2 zábradlí pro bezpečný vzestup a sestup.
Optimální stabilita díky 2 velmi pevným perlonovým pásům jako pojistkapři rozepření (od 5 schůdků).

Norma:

EN 131.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku